CEMBRE SPA - CEMKIT-B1300-C-1 KIT COMPOSTO DA UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE B1300-C + SELEZIONE DI MATRICI - KIT-B1300-C-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10...400 mm²
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692808741
Artikelnummer
CEMKIT-B1300-C-1
Herstellernummer
KIT-B1300-C-1
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10...400 mm²
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
10...800
Länge:
406 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
7
Mit automatischem Rücklauf:
ja


