CEMBRE SPA - CEMKE7508ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME - KE7508ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - nein
Bandware - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692035130
Artikelnummer
CEMKE7508ST
Herstellernummer
KE7508ST
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.


