Startseite

CEMBRE SPA - CEMKCW12 Set di 12 chiavi combinate

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKCW12 Set di 12 chiavi combinate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 12

  • Verpackung - Tasche

  • Elektromonteur-Set - ja

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 12

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692810539

Artikelnummer

CEMKCW12

Herstellernummer

KCW12

Hersteller

CEM

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Verpackung:

Tasche

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Maulringschlüssel:

12

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Utensili in acciaio chrome vanadium Finitura cromata satinata. Testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti Testa aperta inclinata di 15° per agevolare lo sforzoNorme: UNI ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113Proprietà Lunghezza 460 mm Larghezza 362 mm Altezza 65 mm Peso 1,14 kg