Startseite

CEMBRE SPA - CEMKAK9 SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI - KAK9

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKAK9 SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Anzahl der Stecknüsse - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692778594

Artikelnummer

CEMKAK9

Herstellernummer

KAK9

Hersteller

CEM

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Stecknüsse:

9

Set chiavi maschio esagonali, tipologia in esecuzione lunga, con testa sferica per impieghi con inclinazioni fino a 30°. Costruite in acciaio temperato, sono fornite in apposito astuccio con pratico sistema scorrevole che facilita l’estrazione di ogni singolo utensile. Dimensioni della serie mm: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10