CEMBRE SPA - CEMHX1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI PER CAVI COASSIALI RG58, RG59, RG62, RG71 - HX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Länge - 234.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692016399
Artikelnummer
CEMHX1
Herstellernummer
HX1
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
234.5 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja


