CEMBRE SPA - CEMHT45 UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 50kN, CON TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 150 MMQ - HT45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...150 mm²
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692084060
Artikelnummer
CEMHT45
Herstellernummer
HT45
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...150 mm²
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
10...300
Länge:
346 mm
Mit automatischem Rücklauf:
nein


