Startseite

CEMBRE SPA - CEMHT131-UC UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 130kN,CON TESTA A U, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ - HT131-UC

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHT131-UC UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 130kN,CON TESTA A U, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692084862

Artikelnummer

CEMHT131-UC

Herstellernummer

HT131-UC

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

AWG-Bereich:

10...800

Länge:

488 mm

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Marchio CEMBRE modello UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE 400 MMQ.. Crimpatrice