Startseite

CEMBRE SPA - CEMHT-TC065 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI, PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 65 MM - HT-TC065

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHT-TC065 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI, PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 65 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 65 mm

  • Gesamtlänge - 523 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692553641

Artikelnummer

CEMHT-TC065

Herstellernummer

HT-TC065

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

65 mm

Gesamtlänge:

523 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Marchio CEMBRE modello UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI DMAX 6.. Tagliacavi