Startseite

CEMBRE SPA - CEMHT-TC055 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 55MM - HT-TC055

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHT-TC055 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 55MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 55 mm

  • Gesamtlänge - 595 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692553634

Artikelnummer

CEMHT-TC055

Herstellernummer

HT-TC055

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

55 mm

Gesamtlänge:

595 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Marchio CEMBRE modello UTENSILE OLEODINAMICOTRANCIAFUNI DMAX 55.. Tagliacavi