CEMBRE SPA - CEMHT-TC051Y UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 50MM - HT-TC051Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Gesamtlänge - 503 mm
Schneidkopf auswechselbar - ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692555645
Artikelnummer
CEMHT-TC051Y
Herstellernummer
HT-TC051Y
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
503 mm
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten