CEMBRE SPA - CEMHT-TC051 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI, PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 50 MM - HT-TC051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Gesamtlänge - 545 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692204109
Artikelnummer
CEMHT-TC051
Herstellernummer
HT-TC051
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
545 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten


