CEMBRE SPA - CEMHP3 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE,SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 0,25 A 6 MMQ - HP3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692016306
Artikelnummer
CEMHP3
Herstellernummer
HP3
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
234.5 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja