Startseite

CEMBRE SPA - CEMHNN4 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 10 A 16 MMQ - HNN4

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHNN4 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 10 A 16 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Querschnitt - 10...16 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Länge - 234.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692016337

Artikelnummer

CEMHNN4

Herstellernummer

HNN4

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Querschnitt:

10...16 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

234.5 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: • testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) • dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale • manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.