Startseite

CEMBRE SPA - CEMHN5 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 10 A 16 MMQ - HN5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHN5 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 10 A 16 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Querschnitt - 10...16 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692016368

Artikelnummer

CEMHN5

Herstellernummer

HN5

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Querschnitt:

10...16 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: • testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) • dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale • manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.