Startseite

CEMBRE SPA - CEMHMR500W Martello - HMR500W

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHMR500W Martello

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schreinerhammer

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 320 mm

  • Gesamtgewicht - 500 g

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692808796

Artikelnummer

CEMHMR500W

Herstellernummer

HMR500W

Hersteller

CEM

Ausführung:

Schreinerhammer

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

320 mm

Gesamtgewicht:

500 g

Martello da banco con manico in frassino da 500 g. completo di collare salva manico