CEMBRE SPA - CEMHF2 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CAPICORDA NON ISOLATI IN OTTONE CON COLLETTO APERTO DA 0,08 A 1,3 MMQ - HF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 0.08...1.3 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692016382
Artikelnummer
CEMHF2
Herstellernummer
HF2
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.08...1.3 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
AWG-Bereich:
28...16
Länge:
234.5 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja