Startseite

CEMBRE SPA - CEMHB15 UTENSILE SPELAFILI SERIE HB, PER CAVI ISOLATI DA 0,2 A 6 MMQ, LUNGHEZZA DI SPELATURA REGOLABILE DA 6 A 15 MM, TAGLIO DA 0,2 A 2,5 MMQ - HB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316037572

Artikelnummer

CEMHB15

Herstellernummer

HB15

Hersteller

CEM

Pinza per spelatura automatica HB15 Regolazione automatica della forza di spelatura in base alla sezione del cavo; Per cavi da 0,2 a 6,0 mm?. lunghezza di spelatura regolabile da 6 a15 mm. Taglio conduttori fino a 2,5 mm?.