Startseite

CEMBRE SPA - CEMHB13UE UTENSILE MECCANICO SPELLACAVI, SERIE HB, PER GUAINE ESTERNE DI CAVI CON DIAM. DA 12,7 A 63,5 MM ED ISOLANTE PRIMARIO IN XLPE CON DIAM. MAX 38,1 MM - HB13UE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHB13UE UTENSILE MECCANICO SPELLACAVI, SERIE HB, PER GUAINE ESTERNE DI CAVI CON DIAM. DA 12,7 A 63,5 MM ED ISOLANTE PRIMARIO IN XLPE CON DIAM. MAX 38,1 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isoliert - nein

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Mit Drahtschneider - nein

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

  • Abisolierbereich Durchmesser - 12.7...65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692640044

Artikelnummer

CEMHB13UE

Herstellernummer

HB13UE

Hersteller

CEM

Isoliert:

nein

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Mit Drahtschneider:

nein

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Abisolierbereich Durchmesser:

12.7...65 mm

Spiralschnitt:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

ESD geprüft:

nein

Sguainacavi universale per guaine esterne di cavi BT/MT con Ø da 12,7 a 63,5 mm ed isolante primario in XLPE con Ø max 38,1 mmTipo di azione: Spelatura