Startseite

CEMBRE SPA - CEMH2-48-50-WH1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, BIANCO, HIGH GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 4,8mm, LUNGHEZZA 50mm - H2-48-50-WH1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMH2-48-50-WH1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, BIANCO, HIGH GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 4,8mm, LUNGHEZZA 50mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692608686

Artikelnummer

CEMH2-48-50-WH1

Herstellernummer

H2-48-50-WH1

Hersteller

CEM

Marchio CEMBRE modello TERMO-ROLL 2 1 HIGH GRADE D4 8 L 50 BIAN.. Materiale di identificazione