Startseite

CEMBRE SPA - CEMH2-24-12.5-WH1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, BIANCO, HIGH GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 2,4mm, LUNGHEZZA 12,5mm - H2-24-12.5-WH1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMH2-24-12.5-WH1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, BIANCO, HIGH GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 2,4mm, LUNGHEZZA 12,5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4000 ST

EAN

8016692816517

Artikelnummer

CEMH2-24-12.5-WH1

Herstellernummer

H2-24-12.5-WH1

Hersteller

CEM

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.