Startseite

CEMBRE SPA - CEMGX370X7.9 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 370mm LARGHEZZA 102mm - GX370X7.9

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGX370X7.9 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 370mm LARGHEZZA 102mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 370 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692549675

Artikelnummer

CEMGX370X7.9

Herstellernummer

GX370X7.9

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

370 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

114 N

Betriebstemperatur:

-80...500 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

FASCETTE in acciaio INOX AISI 304. Dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura. Elevata resistenza alla trazione. Non infiammabile.Alta resistenza agli acidi acetico e solforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistente alla corrosione negli ambienti più avversi