Startseite

CEMBRE SPA - CEMGR250X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=250X7,6MM.NERA/100PZ - GR250X7.6N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGR250X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=250X7,6MM.NERA/100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 250 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692572055

Artikelnummer

CEMGR250X7.6N

Herstellernummer

GR250X7.6N

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

250 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

22.2 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Marchio CEMBRE modello FASC.RECUPERAB.PA6.6 L 250X7 6MM.NERA 10.. Fascetta