Startseite

CEMBRE SPA - CEMGR120X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=120X7,6MM.NERA/100PZ - GR120X7.6N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGR120X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=120X7,6MM.NERA/100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 120 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692571997

Artikelnummer

CEMGR120X7.6N

Herstellernummer

GR120X7.6N

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

120 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Marchio CEMBRE modello FASC.RECUPERAB.PA6.6 L 120X7 6MM.NERA 10.. Fascetta