Startseite

CEMBRE SPA - CEMGP-P12 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=12,6mm SEZIONE 4-6 mmq - GP-P12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGP-P12 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=12,6mm SEZIONE 4-6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692129457

Artikelnummer

CEMGP-P12

Herstellernummer

GP-P12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

10...12

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

I capicorda della serie “P” sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l’affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. Derivati dalla serie “F” con preisolamento in PVC, della quale mantengono inalterata la parte in rame, i capicorda della serie “P” hanno la camicetta isolante in Policarbonato un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggioretenacità rispetto a PVC e PA6.6.Caratteristiche tecniche Temperatura minima di utilizzo -20 °C Temperatura massima di utilizzo 115 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 130 °C Classe UL94 V0 Privo di alogeni sì Introduzionefacilitata sì Forma dimensionale Puntale tondo Materiale (Corpo) Rame elettrolitico Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Policarbonato