Startseite

CEMBRE SPA - CEMGP-P10 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=10,4mm SEZIONE 4-6 mmq - GP-P10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGP-P10 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=10,4mm SEZIONE 4-6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692129648

Artikelnummer

CEMGP-P10

Herstellernummer

GP-P10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

10...12

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA HALOGEN FREE GIALLO PUNT.P 10.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame