Startseite

CEMBRE SPA - CEMGN-P14 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=14mm SEZIONE 4-6 mmq - GN-P14

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGN-P14 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=14mm SEZIONE 4-6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

  • Isolation - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037455

Artikelnummer

CEMGN-P14

Herstellernummer

GN-P14

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

10...12

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA DA LASTRA PUNT SEZ.6MMQ P 14MM.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame