Startseite

CEMBRE SPA - CEMGN-M3.5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3,5mm SEZIONE 4-6 mmq - GN-M3.5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGN-M3.5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3,5mm SEZIONE 4-6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692036922

Artikelnummer

CEMGN-M3.5

Herstellernummer

GN-M3.5

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3.5

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre GN-M3.5 - CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.6MMQ VITE3