Startseite

CEMBRE SPA - CEMGKY-M14 CAPOCORDA A OCCHIELLO RINFORZATO ANTIVIBRANTE, PREISOLATO IN PA6.6, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, SEZIONE 4-6mmq VITE 14mm - GKY-M14

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGKY-M14 CAPOCORDA A OCCHIELLO RINFORZATO ANTIVIBRANTE, PREISOLATO IN PA6.6, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, SEZIONE 4-6mmq VITE 14mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692570891

Artikelnummer

CEMGKY-M14

Herstellernummer

GKY-M14

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

10...12

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre GKY-M14 - CAPOCORDA RINFORZATO GIALLO OCCH.VITE 14