CEMBRE SPA - CEMGK-F608P INNESTO FEM.RINFORZ.ISOLATO GIALLO 6,35X0,8 - GK-F608P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - vollisoliert
Werkstoff - Messing
Packung
100 ST
EAN
8016692488479
Artikelnummer
CEMGK-F608P
Herstellernummer
GK-F608P
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PA 6.6


