CEMBRE SPA - CEMG370X4.8 FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 370mm LARGHEZZA 4,8mm, NATURALE - G370X4.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 370 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 220 N
Packung
100 ST
EAN
8016692515229
Artikelnummer
CEMG370X4.8
Herstellernummer
G370X4.8
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
370 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


