CEMBRE SPA - CEMG200X3.6 FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 200mm LARGHEZZA 3,6mm, NATURALE - G200X3.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 180 N
Packung
100 ST
EAN
8016692514581
Artikelnummer
CEMG200X3.6
Herstellernummer
G200X3.6
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


