Startseite

CEMBRE SPA - CEMFDM63 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER M63 - FDM63

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMFDM63 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 68 mm

  • Innendurchmesser - 60.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 63

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692477787

Artikelnummer

CEMFDM63

Herstellernummer

FDM63

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

68 mm

Innendurchmesser:

60.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

63

Guarnizione piana in neoprene