CEMBRE SPA - CEMFDM50 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER M50 - FDM50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 47.5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 50
Packung
10 ST
EAN
8016692478807
Artikelnummer
CEMFDM50
Herstellernummer
FDM50
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
47.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Guarnizione piana in neoprene


