Startseite

CEMBRE SPA - CEMFDM40 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER M40+G1"1/4" - FDM40

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMFDM40 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER M40+G1"1/4"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 48 mm

  • Innendurchmesser - 38 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 40

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692477800

Artikelnummer

CEMFDM40

Herstellernummer

FDM40

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

48 mm

Innendurchmesser:

38 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

Guarnizione piana in neoprene