CEMBRE SPA - CEMFDM20 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER M20 - FDM20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20
Packung
1 ST
EAN
8016692477749
Artikelnummer
CEMFDM20
Herstellernummer
FDM20
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Guarnizione piana in neoprene


