CEMBRE SPA - CEMFDM16 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg16+G5/8" - FDM16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16
Packung
50 ST
EAN
8016692780603
Artikelnummer
CEMFDM16
Herstellernummer
FDM16
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Guarnizione piana in neoprene


