CEMBRE SPA - CEMFD36 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg36+G1"1/2" - FD36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 56 mm
Innendurchmesser - 45.2 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 1
Packung
25 ST
EAN
8016692128832
Artikelnummer
CEMFD36
Herstellernummer
FD36
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
45.2 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Guarnizione piana in neoprene