CEMBRE SPA - CEMFD29 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg29+G1"1/8" - FD29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 35.2 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 1
Packung
25 ST
EAN
8016692124544
Artikelnummer
CEMFD29
Herstellernummer
FD29
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
35.2 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Guarnizione piana in neoprene


