Startseite

CEMBRE SPA - CEMFD13.5 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg13,5+G1/2" - FD13.5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMFD13.5 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg13,5+G1/2"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Innendurchmesser - 19 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692123325

Artikelnummer

CEMFD13.5

Herstellernummer

FD13.5

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

25 mm

Innendurchmesser:

19 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.2 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

0

Geeignet für Gewindemaß PG:

13

Guarnizione piana in neoprene