Startseite

CEMBRE SPA - CEMEKL2S MORSETTIERE A 12 POLI, IN POLIPROPILENE - EKL2S

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMEKL2S MORSETTIERE A 12 POLI, IN POLIPROPILENE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - weiß

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692575162

Artikelnummer

CEMEKL2S

Herstellernummer

EKL2S

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...10 mm²

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Bohrlochabstand mittig:

11.5 mm

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Transparent:

nein

Tiefe:

133.8 mm

Breite:

23.4 mm

MORSETTIRERE TIPO EKL TIPO I2 POLI IN POLIPROPILENE (PP)