CEMBRE SPA - CEMCW80 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 8 mm
Schlüsselweite Ringseite - 8 mm
Länge - 130 mm
Kopfbreite Maulseite - 19 mm
Kopfbreite Ringseite - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692808949
Artikelnummer
CEMCW80
Herstellernummer
CW80
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
8 mm
Schlüsselweite Ringseite:
8 mm
Länge:
130 mm
Kopfbreite Maulseite:
19 mm
Kopfbreite Ringseite:
13 mm
Kopfhöhe Ringseite:
6 mm
Kopfhöhe Maulseite:
4 mm
Eckenzahl:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.