CEMBRE SPA - CEMCW60 Chiave combinta - CW60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 6 mm
Schlüsselweite Ringseite - 6 mm
Länge - 110 mm
Kopfbreite Maulseite - 16 mm
Kopfbreite Ringseite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692808925
Artikelnummer
CEMCW60
Herstellernummer
CW60
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
6 mm
Schlüsselweite Ringseite:
6 mm
Länge:
110 mm
Kopfbreite Maulseite:
16 mm
Kopfbreite Ringseite:
10 mm
Kopfhöhe Ringseite:
5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
4 mm
Eckenzahl:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.