CEMBRE SPA - CEMCW150 Chiave combinta - CW150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 15 mm
Schlüsselweite Ringseite - 15 mm
Länge - 200 mm
Kopfbreite Maulseite - 34 mm
Kopfbreite Ringseite - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692809670
Artikelnummer
CEMCW150
Herstellernummer
CW150
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
15 mm
Schlüsselweite Ringseite:
15 mm
Länge:
200 mm
Kopfbreite Maulseite:
34 mm
Kopfbreite Ringseite:
23 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6 mm
Eckenzahl:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.