CEMBRE SPA - CEMCW130 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 13 mm
Schlüsselweite Ringseite - 13 mm
Länge - 180 mm
Kopfbreite Maulseite - 30 mm
Kopfbreite Ringseite - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692810638
Artikelnummer
CEMCW130
Herstellernummer
CW130
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
13 mm
Schlüsselweite Ringseite:
13 mm
Länge:
180 mm
Kopfbreite Maulseite:
30 mm
Kopfbreite Ringseite:
20 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6 mm
Eckenzahl:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.