CEMBRE SPA - CEMCW100 Chiave combinta - CW100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 10 mm
Schlüsselweite Ringseite - 10 mm
Länge - 150 mm
Kopfbreite Maulseite - 23 mm
Kopfbreite Ringseite - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692810614
Artikelnummer
CEMCW100
Herstellernummer
CW100
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
10 mm
Schlüsselweite Ringseite:
10 mm
Länge:
150 mm
Kopfbreite Maulseite:
23 mm
Kopfbreite Ringseite:
16 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5 mm
Eckenzahl:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.