Startseite

CEMBRE SPA - CEMCTSB1 Borsa - CTSB1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCTSB1 Borsa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 2

  • Höhe - 340 mm

  • Mit Schulterriemen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692768472

Artikelnummer

CEMCTSB1

Herstellernummer

CTSB1

Hersteller

CEM

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Gesamtzahl der Fächer:

2

Höhe:

340 mm

Mit Schulterriemen:

ja

Breite:

250 mm

Tiefe:

420 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Pratica borsa portautensili in robusto tessuto, con 2 scomparti separati per disporre in modo razionale utensili manuali. Grazie agli agganci predisposti, è inoltre utilizzabile per ulteriori attrezzature. Provvista di tasche interne porta documenti, dicomode tasche esterne. La pratica tracolla ed il robusto manico in metallo ne rendono agevole il trasporto.