Startseite

CEMBRE SPA - CEMCTBB1 MARSUPIO - CTBB1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCTBB1 MARSUPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Höhe - 50 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692766041

Artikelnummer

CEMCTBB1

Herstellernummer

CTBB1

Hersteller

CEM

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Höhe:

50 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

150 mm

Tiefe:

230 mm

Marsupio leggero, realizzato in tessuto morbido e robusto; provvisto di aggancio rapido alla cintura tramite bottoni automatici. Dispone di comodi scomparti portautensili preformati, utili a contenere pinze forbici e cacciaviti.