Startseite

CEMBRE SPA - CEMCRP-M608 INNESTO MASCHIO CONCATENATO ROSSO 6,35x0,8 - CRP-M608

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCRP-M608 INNESTO MASCHIO CONCATENATO ROSSO 6,35x0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692130880

Artikelnummer

CEMCRP-M608

Herstellernummer

CRP-M608

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

ja

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Capicorda concatenati preisolati ad innesto serie CP o ad introduzione facilitata