CEMBRE SPA - CEMCRP-F405P INNESTO FEMMINA CONC.ISOLATO ROSSO 4,8X0,5 - CRP-F405P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm
Isolation - vollisoliert
Packung
2000 ST
EAN
8016692600307
Artikelnummer
CEMCRP-F405P
Herstellernummer
CRP-F405P
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Isolation:
vollisoliert
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)



