CEMBRE SPA - CEMCRP-F305 INNESTO FEMMINA CONCATENATO ROSSO 2,8x0,5 - CRP-F305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm
Isolation - teilisoliert
Packung
2000 ST
EAN
8016692130101
Artikelnummer
CEMCRP-F305
Herstellernummer
CRP-F305
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Isolation:
teilisoliert
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)



